C8 EM16X75E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24120 1352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1352
    EAN / GTIN 7291075267662
    Codice del produttore 4561540

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 45 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Shank Size (SS) 80

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 45 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M20
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
    • Shank Size (SS) 80

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello